missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ BMP61 Etikettendrucker mit AZERTY-Tastatur und Workstation PWID Suite

Der robuste BMP61 Etikettendrucker mit Thermotransfer kann Hüllen, selbstlaminierende Etiketten, Etiketten mit erhöhtem Profil, Tags und andere Kennzeichnungslösungen in einer Vielzahl von Größen drucken.

Marke:  Brady™ 198633

Artikelnummer. 16389141

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Der robuste und zuverlässige BMP™61 Etikettendrucker ist für besseren Schutz mit einem Gummi-Stoßschutz versehen.

  • Hohe Druckgeschwindigkeit
  • Verarbeitet gestanzte, Endlos- und kundenspezifische Etiketten bis zu 50,8 mm (auch im Stückformat)
  • Der große Farb-Touchscreen mit Anzeigen ermöglicht eine einfache Überprüfung, welches Etikett eingelegt ist und wie viele Etiketten noch verbleiben
  • Lesen Sie Tabellenkalkulationen direkt vom externen USB-Speicher und integrieren Sie die Daten auf Etiketten, die zum Drucken bereit sind
  • WLAN-Version verfügbar
  • Kompatibel mit mobilen Apps: Erstellen oder laden Sie Etikettenvorlagen mit Ihrem Smartphone, und senden Sie sie an Ihren Drucker
  • AZERTY-Tastatur
  • Im Lieferumfang der Brady™ Workstation PWID Suite enthalten
Spezifikation

Spezifikation

Farbiger LCD-Bildschirm
4 in.
13 in.
4 in.
Nicht autoklavierbar
Monochrom
Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Deutsch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
BMP61.
300 dpi
5°bis 49 °C
1,4 kg
2 Jahr
Thermotransfer
107 mm
328 mm
106,4 mm
Unsteril
Drucker, USB-Kabel, Kurzanleitung, Akkupack, AC-Adapter, CD mit Treiber, Produkt-CD, Brady™ Workstation Product and Wire Identification Suite, Farbbandeolle PTL-19-423 und M61-R6010
512 MB RAM, 256 MB Flash
33,8 mm/s
USB
3 lb.
Barcode- und Inventarkennzeichnung, Gefahrenkennzeichnung, Laborkennzeichnung
110/240 V
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt