missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SI Analytics™ BlueLine pH-Kombinationselektrode
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Diaphragma:
Fasermembran
KPG Ringspalt-Membran
Keramikmembran
Lochmembran
Platinmembran
Schliffdiaphragma
Länge (metrisch):
120 mm
120 mm
170 mm
40/80 mm
65,25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die SCHOTT™ Instruments BlueLine 27 pH mit Glasschaft und Flachmembran. Referenzsystem: Silber/Silberchlorid. Elektrolyt Referid™, KCI gesättigt. Mit Steckkopf, passende Anschlusskabel L1A oder L1BNC bitte separat bestellen. Für Oberflächen.
pH: 2 - 13
Temperatur: -5 - 50 °C
Anschluss: Steckkopf
φ/L: 12/120mm
Diaphragma: KPG™-Ringspalt
Temp. Sensor: Nein
pH: 2 - 13
Temperatur: -5 - 50 °C
Anschluss: Steckkopf
φ/L: 12/120mm
Diaphragma: KPG™-Ringspalt
Temp. Sensor: Nein
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Oberflächenelektrode pH 27 |
| Anschlusstypen | Steckkopf |
| Diaphragma | KPG Ringspalt-Membran |
| Material | Glas |
| pH-Bereich | 2 bis 13 |
| Typ | pH-Kombinationselektrode |
| Internes Bezugssystem | Ag/AgCl |
| Membran | Flach |
| Modell | Blueline 27 PH |
| Temperaturbereich (metrisch) | -5°bis 50 °C |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur