missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SI Analytics™ BlueLine pH-Kombinationselektrode
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Diaphragma:
Fasermembran
KPG Ringspalt-Membran
Keramikmembran
Lochmembran
Platinmembran
Schliffdiaphragma
Länge (metrisch):
120 mm
120 mm
170 mm
40/80 mm
65,25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Akkurate und schnelle Messung wird durch Präzisionsherstellung und dem Einsatz von hochqualitativem Material sichergestellt
- Bestehend aus drei Bereichen von Elektroden: robuste Elektroden mit Gelelektrolyt und Kunststoffstiel für allgemeine Anwendungen, Flüssigelektrolytfühler für entscheidende Messungen und Spezialfühler
- Gel- und Flüssigelektrolytfühler sind mit verschiedenen Verbindungen lieferbar (z. B. Steckkopf oder festes Kabel mit entweder DIN- oder BNC-Stecker)
- Das Spezialelektrodensortiment umfasst pH-Elektroden für Oberflächenmessungen, für kleine Probenmengen, für hochreines Wasser und Messungen in halbfesten Proben
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Mikroelektrode pH 16 |
| Anschlusstypen | Steckkopf |
| Diaphragma | Platinmembran |
| Material | Glas |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Typ | pH-Kombinationselektrode |
| Internes Bezugssystem | Ag/AgCl |
| Membran | Zylinder |
| Modell | Blueline pH 16 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -5 bis + 100 °C |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur