missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SI Analytics™ BlueLine pH-Kombinationselektrode mit konisch zulaufender Membran

Artikelnummer. 12058083 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
DIN
DIN und 4 mm Bananenstecker, 4 mm Banana Plug
Metrohm Stecker
Steckkopf
Modell:
Blueline 11 PH
Blueline 14 PH Id
Blueline 17 pH-R
Blueline 18 PH
Blueline pH 12
Blueline pH 14
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12058083

Marke: SI Analytics™ 285129147

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Genaue und schnelle Messung durch präzise Fertigung und hochwertiges Material. SI Analytics™ BlueLine pH-Kombinationselektrode mit konischer Membran ist für die Verwendung mit kritischen Messungen geeignet.

  • Glaskörper mit robuster konusförmiger Membran, Ag/AgCl-Referenzsystem
  • Für allgemeine Anwendungen
  • Elektrolyt-KCl 3 mol/l
  • Mit festem Kabel von 1 m, Ø = 5 mm, DIN- oder BNC-Verbindungsstück und 4 mm-Bananenstecker-Kabel
  • SCHOTT® Instruments BlueLine 14 pH (DIN-Stecker + Bananenstecker, festes Kabel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Anschlusstypen DIN und 4 mm Bananenstecker, 4 mm Banana Plug
Diaphragma Platinmembran
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Typ pH-Kombinationselektrode
Internes Bezugssystem Ag/AgCl
Membran Konus
Modell Blueline pH 14
Temperaturbereich (metrisch) -5 bis + 100 °C
Länge (metrisch) 120 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt