missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitlab™ Graduierter Messbecher mit erhabener Skala, blau

Artikelnummer. 10602821
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
24 Stück
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10602821

Marke: Vitlab™ 445081

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Messbecher aus Polypropylen können für eine Vielzahl von allgemeinen Laboranwendungen eingesetzt werden. VITLAB™ Messbecher mit erhabener blauer Graduierung verfügen über einen festen und ergonomischen Griff und eine leicht ablesbare, erhabene Skala.

  • Messbecher aus hochtransparentem Polypropylen
  • Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen

Spezifikation

Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 210 mm
Kapazität (metrisch) 5000 ml
Material PP (Polypropylen)
Höhe (metrisch) 270 mm
Menge 6/Packung
Typ Messbecher
Autoklavierbar Ja
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität DIN EN 285
Scale Blaue erhabene Skala
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt