missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Laborkittel aus Polypropylen mit versäuberten Nähten, blau
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Ideal für Hygieneanwendungen geeignet
- 100 % weiches, atmungsaktives und leichtes Polypropylen
- Reißverschluss
- Innentasche
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Laborkittel |
| Größe | 2 Extragroß |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Blau |
| Verschlusstyp | Zippverschluss |
| Stulpenform | Elastisch |
| Einwegprodukt | Ja |
| Saumtyp | Umgestochen |
| Größe (angloamerikanisch) Brustkorb | 40 to 43 in. |
| Größe (metrisch) Brustkorb | 102 to 109 cm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur