missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Farbcodierte achteckige PTFE-Rührstäbe
Zur Verwendung wenn eine schnelle visuelle Identifizierung erforderlich ist. Fisherbrand™ farbcodierte oktahedrale Rührstäbe aus PTFE sind in drei Farben erhältlich: blau, rot und gelb.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04800kg
Beschreibung
- Farbcodierte, achteckige Rührstäbe
- Für Anwendungen, bei denen die Identifizierung von größter Bedeutung ist
- Hinweis: Farbige PTFE-Beschichtungen sind nicht so inert wie einfaches PTFE
Spezifikation
2 in. | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
Gelb | |
8 mm | |
Behälter & Gefäße, Heizrührer | |
Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (MSDS) | |
Achteckig |
PTFE | |
Rührstab | |
5/Pckg. | |
5/16 in. | |
Ja | |
51 mm |