missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ Schwarze Polypropylen-Schraubverschlüsse

Artikelnummer. 10697161
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
100 ml Flasche
1500/2500/4000 ml-Flasche
200/300 ml-Flasche
2000 ml-Flasche
250/350 ml-Flasche
50 ml-Flasche
500 ml-Flasche
500/750/1000 ml-Flasche
750/1000 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch):
25 mm
32 mm
40 mm
45 mm
50 mm
54 mm
65 mm
80 mm
Enthält:
Mit manipulationssicherem Ring
Ohne manipulationssicherem Ring
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10697161

Marke: Kautex™ 2000071150

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Drei verschiedene Verschlussarten:
Schraubverschlüsse PP schwarz. Mit 1,5mm PE-Schaumeinlage. Garantiert die Funktionalität und die Dichtigkeit der Flasche zum Schutz des Füllgutes
Originalitätsverschlüsse PP blau (mit Konusdichtung) oder PP rot (mit PE-Schaumeinlage). Garantiert die Sicherung des Füllgutes gegen unbefugte Erstentnahme. Das Öffnen kann einwandfrei festgestellt werden.
Volumen: 50mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Black
Enthält Ohne manipulationssicherem Ring
Material Polypropylene
Gewindegröße (metrisch) 00 mm
Auskleidungsmaterial Polyethylene Foam Insert
Halsausführung 00 mm
Produkttyp Schraubverschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) 50 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt