missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ Fassbock PE schwarz

Durch eine 180°-Drehung für 60- und 200-Liter-Fässer geeignet

Marke:  asecos™ 9875

Artikelnummer. 17876436

  • 164.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Traglast gesamt: 400 kg
  • Abmessungen B x T x H (mm) Außen: 620 x 473 x 390
Spezifikation

Spezifikation

Schwarz
Drum Rack
473.00 mm
473.00 mm
390.00 mm
620.00 mm
9 kg
Polyethylen
18.62 in.
18.62 in.
15.35 in.
24.41 in.
19.84 lb.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote