missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Adipinsäure-bis-(2-methoxyethylester), 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bis (2-methoxyethyl) adipate |
| Siedepunkt | 190°C (11 mmHg) |
| Strukturformel | (CH2)4(CO2CH2CH2OCH3)2 |
| Brechungsindex | 1.4425 |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 262.3 |
| Reinheit (%) | 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur