missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zeiss™ Binokularer Fototubus
Click to view available options
Typ:
Binokularer Phototubus 20°/23 (100:0/0:100)
Binokularer Phototubus 30°/23 (100:0/0:100)
Binokularer Phototubus 30°/23 (50:50)
Binokularer Phototubus S 20°
Binokularröhrchen 20°/23
Binokularröhrchen 30°/20
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Binokular-Fototuben sind mit zahlreichen Optionen für verschiedenste Ansprüche erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Binokularer Phototubus 30°/23 (100:0/0:100) |
| Beschreibung | Umgekehrtes Bild mit Schiebeprisma, vibrationsarmer Prismenschaltung; Kameraanschluss mit Trennstelle 60N |
| Menge | Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur