missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zeiss™ Binokularer Fototubus

Artikelnummer. 11835620
Click to view available options
Typ:
Binokularer Phototubus 20°/23 (100:0/0:100)
Binokularer Phototubus 30°/23 (100:0/0:100)
Binokularer Phototubus 30°/23 (50:50)
Binokularer Phototubus S 20°
Binokularröhrchen 20°/23
Binokularröhrchen 30°/20
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11835620

Marke: Zeiss™ 4255209010000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Fototuben eignen sich für zahlreiche Anwendungen

Die Binokular-Fototuben sind mit zahlreichen Optionen für verschiedenste Ansprüche erhältlich

Spezifikation

Typ Binokularer Phototubus 30°/23 (50:50)
Beschreibung Kameraanschluss mit Umkehrbildfunktion mit Schnittstelle 60N
Menge Je 1
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt