missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße

Artikelnummer. 10702836 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10702836

Marke: Thermo Scientific™ 70605154630

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

  • Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika

Bestellinformationen:

Weitere Säulengrößen sind lieferbar, einschließlich Vorbereitungsskala. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Zur Verwendung mit LC/MS
Länge (metrisch) 150 mm
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 100 Å
USP-Typ L11
Stationäre Phase Phenyl (Ph)
Produktlinie Beta
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 11 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt