missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beta-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat-Monokaliumsalz, ca. 90 %
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.5 g
2.5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monopotassium salt |
Schmelzpunkt | ∼175°C (decomposition) |
Menge | 0.1 g |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 781.5 |
Reinheit (%) | ∼90% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur