missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Berilium-Lösung für ICP 10 g/l HCl-Matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | 10±0.2 g/l |
Verpackung | Flasche |
Menge | 500 ml |
Typ | Standards für die Massenspektrometrie |
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Be |
Lösungsmittel oder Matrix | HCl |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for ICP. Beryllium (Be) 10000mg/l in HCl 5%
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'