Learn More
Benzyltriphenylphosphoniumchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Benzyltriphenylphosphonium chloride is used as the accelerator of the Bisphenol AF curing system for fluoroelastomer. Also used as phase-transfer catalysts in the synthesis of certain organic compounds. It is used as a reactant for the synthesis of chemical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Benzyltriphenylphosphoniumchlorid wird als Beschleuniger des Bisphenol-AF-Aushärtungssystems für Fluorelastomere verwendet. Wird auch als Phasentransfer-Katalysator bei der Synthese bestimmter organischer Verbindungen verwendet. Es wird als Reaktant für die Synthese chemischer Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol. Unlöslich in Aceton.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von starken Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzyltriphenylphosphonium chloride |
| Schmelzpunkt | ∼330°C (decomposition) |
| Flammpunkt | >300°C (572°F) |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN3464 |
| Beilstein | 3599868 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and alcohol. Insoluble in acetone. |
| Formelmasse | 388.88 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.