missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(Benzylthio)Aceton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (Benzylthio)acetone |
Dichte | 1.09 |
Siedepunkt | 155°C to 156°C (17 mmHg) |
Flammpunkt | >100°C (212°F) |
Brechungsindex | 1.558 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1866268 |
Formelmasse | 180.27 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'