missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzylmethylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Benzyl methyl ether is used to produce benzaldehyde. It is used as perfuming agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzylmethylether wird zur Herstellung von Benzaldehyd verwendet. Es wird als Parfümmittel verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Benzylmethylether wird zur Herstellung von Benzaldehyd verwendet. Es wird als Parfümmittel verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzyl methyl ether |
Schmelzpunkt | -53°C |
Dichte | 0.94 |
Siedepunkt | 173°C to 175°C |
Flammpunkt | 56°C (133°F) |
Brechungsindex | 1.5015 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN3271 |
Merck Index | 14,1140 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Benzyl methyl ether
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Benzyl methyl ether
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'