missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzo[b]furan-2-carbonsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzo[b]furan-2-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 192°C to 196°C |
Siedepunkt | 310°C to 315°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 124204 |
Merck Index | 14,2561 |
Formelmasse | 162.15 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'