missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzaldehyd, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -26°C |
Siedepunkt | 178°C to 179°C |
Menge | 5000 g |
Reinheit (%) | 99+% |
Physikalische Form | Flüssig |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur