missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benchmark Scientific™ Benchmark Industrial HCS High Capacity Stirrers

Artikelnummer. 17904442
Click to view available options
Fassungsvermögen:
50 l
150 l
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17904442

Marke: Benchmark Scientific™ IPS710150E

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Benchmark Industrial HCS High-capacity Stirrers provide reliable performance and safe operation for high throughput use. A durable, chemical resistant white ceramic top plate protects the internal mechanism from leaks and spills. A powerful motor drive system ensures efficient and thorough mixing.

  • Stir up to 50 or 150 L volumes
  • Chemical resistant, white ceramic top surface
  • Powerful motor ideal for large vessel applications
  • Digital control of both stirring speed and timer

Spezifikation

Geschwindigkeit 50 to 1500 rpm
Rührpositionen 1
Deckplattenmaterial Ceramic-coated Aluminum
Fassungsvermögen 50 l
Display Digital
Form Square
Spannung 230 V AC
Wirkleistung 30 W
Abmessungen (L x B x H) 42.5 x 30 x 9 cm
Steckertyp EU
Gewährleistung und Service 2 Jahre Garantie
Modell HCS-50L
Schutzartklasse IP41
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt