missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
behr Labor-Technik™ behrotest™ Regler
Click to view available options
:
VolumeMetric: 0,00714 m3
Beschreibung
- Mikroprozessorsteuerung
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 0,0071 m3 |
| Größe | Breite: 0.17 m, Höhe: 0.14 m, Tiefe: 0.3 m |
| Länge (metrisch) | 0,3 m |
| Breite (metrisch) | 0,17 m |
| Höhe (metrisch) | 0,14 m |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur