missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Messbecher mit Griff und transparenter Graduierung
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
5000 ml
Beschreibung
- PP (Polypropylen)
- Durchscheinend
- Autoklavierbar
- Skala zum Messen
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
Durchmesser (metrisch) Basis | 40 mm |
Oberer Durchmesser (metrisch) | 50 mm |
Kapazität (metrisch) | 100 mL |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Lebensmittel |
Höhe (metrisch) | 80 mm |
Enthält | Griff |
Typ | Becher |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Buerkle™ Messbecher mit Griff und transparenter Graduierung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur