missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Difco™ Trockenkulturmedien: EE-Bouillon, Mossel, Anreicherung

Artikelnummer. 11738992
Click to view available options
:
Boullion zur Anreicherung von Enterobacteriaceae (Enterobacteriaceae Enrichment, EE), Mossel; 500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11738992

Marke: BD 256620

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur selektiven Anreicherung und zum Nachweis von Enterobacteriaceae, insbesondere aus Lebensmitteln

  • Rezeptur: Pankreatischer Verdau von Gelatine 10 g/l, Dextrose 5 g/l, Dinatriumphosphat 8 g/l, Monokaliumphosphat 2 g/l, Brilliantgrün 15 mg/l, Oxgall 20 g/ml

Zertifizierungen

CE, COMPF, EP, ISO, JP, USP

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität CE, COMPF, EP, ISO, JP, USP
Inhalt und Lagerung < 30 °C
Form Dehydriert
Medientyp EE-Bouillon
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Pankreatischer Verdau von Gelatine 10 g/l, Dextrose 5 g/l, Dinatriumhydrogenphosphat 8 g/l, Monokaliumphosphat 2 g/l, Brilliantgrün 15 mg/l, Oxgall 20 g/ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur selektiven Anreicherung und zum Nachweis von Enterobacteriaceae, insbesondere aus Lebensmitteln
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: oxgall
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt