missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Difco™ Rindfleischextrakt
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | LUO |
| Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C. In gut verschlossenen Behältern kühl und trocken lagern. |
| Form | Paste |
| Produkttyp | Bakterienmedien |
| Format | Flasche |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kultivierung heterotropher Mikroorganismen |
| Produktlinie | Difco |
| Menge | 500 g |
| Quelle | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur