missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH Backenbrecher, Modell BB 100
Für schnelles, effektives Zerkleinern und Vorzerkleinern von mittelharten, harten, spröden und zähen Materialien. Retsch™ BB Backenbrecher Modell 100 sind ideal für die Probenvorbereitung in Labors und Industrieanlagen geeignet.
Marke: RETSCH 20.052.0006
Beschreibung
- Ausgezeichnete Zerstoßleistung
- Breites Spektrum an Materialien für kontaminationsfreies Schleifen
- Verschleißkompensation mit Nullpunkteinstellung
- Einstellung mit kontinuierlicher Spaltbreite
- Überlastschutz
- Einfülltrichter ohne Rückprall mit Schnellverschluss
- Bremsmotor mit Sicherheitsschalter
- Leicht zu reinigende Zerstoßkammer
- Kontinuierliches Schleifen
- Anschluss für Staubabsaugung
Spezifikation
Backenbrecher | |
Analog | |
Zum Vorpressen harter, spröder Produkte mit einem Härtegrad von >3 auf der Mohs' Skala | |
50 Hz | |
800 mm | |
BB. 100 | |
230 V | |
320 mm |
800 x 320 x 960 mm | |
230 V, 50 Hz | |
960 mm | |
IP 54 | |
Edelstahl | |
1-Phasenmotor/3-Phasenmotor | |
750 W |