missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Barocco (Frontier 168) Sicherheitsschuhe
Brasilianisches 2-Ton-Vollleder kombiniert mit Nubuk verleiht einen zusätzlichen eleganten Look.
248.00 € - 265.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Blau |
Bauweise/Design | Barocco (Frontier 168) |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15880740
|
Emma Safety Footwear
MM16809039 |
39 |
248.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15890740
|
Emma Safety Footwear
MM16809040 |
40 |
248.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15800750
|
Emma Safety Footwear
MM16809041 |
41 |
248.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15810750
|
Emma Safety Footwear
MM16809042 |
42 |
250.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15820750
|
Emma Safety Footwear
MM16809043 |
43 |
248.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15830750
|
Emma Safety Footwear
MM16809044 |
44 |
265.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15840750
|
Emma Safety Footwear
MM16809045 |
45 |
248.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15850750
|
Emma Safety Footwear
MM16809047 |
47 |
248.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15860750
|
Emma Safety Footwear
MM16809048 |
48 |
248.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- TPU-Außensohle
- Narbenleder
- ESD-zertifiziert
- Chromfreies Futter
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Specifications
EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 | |
Blau | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder | |
Stahl |
Schnüre | |
Barocco (Frontier 168) | |
Leder |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Emma Safety Footwear Barocco (Frontier 168) Sicherheitsschuhe