missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ UV/UF mit Installation
Das Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ System stellt Reinstwasser vom Typ 1 in gleichbleibender Qualität für Ihre anspruchsvollsten und empfindlichsten Anwendungen her.
Marke: Thermo Scientific™ 50131217INS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Integrierte Speisewasserüberwachung:
Integrierte TOC-Messung mit Überwachung der UV-Intensität:
Sofort einsetzbar:
Messung von Leitfähigkeit/spezifischem Widerstand
Schneller Kartuschenwechsel
GLP-konforme Dokumentation
Neigbares Bedienfeld für optimale Sichtbarkeit
Spezifikation
0,055 μS/cm | |
lt;0,1 CFU/ml | |
R 3/4 in. | |
Vorbehandelt | |
18.2 MOhm cm | |
1 bis 5 ppb | |
2 bis 6 bar | |
0,1 kW | |
372 mm | |
330 mm | |
90/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
GenPure Reinstwasser-Aufbereitungssystem mit UV-Photooxidation und Ultrafiltrationsmembran | |
0,001 EU/ml | |
Ja | |
Bis zu 2 l/min | |
Nein | |
1 bis 6 bar | |
lt;1 | |
2 °C° bis 35 °C° | |
615 mm | |
23 kg | |
90/240 V |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction