missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ BAG 956

Dual PI 3-kinase and PDPK1 (PDK1) inhibitor

240.00 € - 909.00 €

Spezifikation

Reinheit 98%
Inhalt und Lagerung Aufbewahrung bei -20 °C
Produkttyp BAG 956
Molekulargewicht 427.5
Hemmstoffe BAG 956
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18025612
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
3606/10
10 mg
240.00 €
10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18024652
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tocris Bioscience™
3606/50
50 mg
909.00 €
50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Dual PDPK1 (PDK1) and class I PI 3-K inhibitor (IC50 values are 245, 56, 446, 35 and 117 nM for PDPK1 and PI 3-K p110 -α, -β, -δ, and -γ respectively). Inhibits cellular AKT phosphorylation at Thr308. Blocks cell proliferation, causing arrest in G1 phase of the cell cycle. Slows tumor progression in mouse xenograft models.
Spezifikation

Spezifikation

98%
BAG 956
BAG 956
Aufbewahrung bei -20 °C
427.5
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen

Nur für Forschungszwecke