missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bode Chemie™ Bacillol AF™ Oberflächendesinfektionsmittel
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 l
Packungsgröße:
5 Liter
Beschreibung
- Kurze Expositionszeit
- Kurze Trockenzeit
- Rückstandsfrei
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Bacillol AF Desinfektionsmittel |
| Form | Flüssig |
| pH | 6 |
| Aussehen | Farblos |
| Zertifizierung/Konformität | CE, MDD, VAH |
| Material | Wirksame Bestandteile: Propan-1-ol 400 mg/g, Propan-2-ol 250 mg/g, Ethanol 47 mg/g |
| Behältertyp | Kanister |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Bereiche, die kurze Expositions- und Trockenzeiten und ein rückstandsfreies Trocknen erfordern |
| Volumen (metrisch) | 5 l |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur