missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ B-Pure™ Wasseraufbereitungssystem

Artikelnummer. 17872110 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Doppelhaltermodul mit digitalem Reinheitsmesser
Einzelhaltermodul zur Wasseraufbereitung
Halbgrößenhalter
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17872110

Marke: Thermo Scientific™ D4521

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Passen Sie das wirtschaftliche Thermo Scientific™ B-Pure™ Wassersystem für Wasser in Laborqualität an die Anforderungen Ihrer Vorbehandlungs- oder Deionisierungs-Anwendungen an.

Passen Sie das wirtschaftliche Thermo Scientific™ B-Pure™ Wassersystem für Wasser in Laborqualität an die Anforderungen Ihrer Vorbehandlungs- oder Deionisierungs-Anwendungen an. Die modulare Bauweise bietet die Möglichkeit, weitere Halter je nach Bedarf hinzuzufügen. Zur Auswahl stehen Einzel-, Doppel- und Halbgrößenhalter. Kanister mit Schnellverschluss durch Vierteldrehung erleichtern den Austausch von Kartuschen.

Einzel- oder Doppelhalter stehen zur Auswahl.
  • Der Modulaufbau bietet die Möglichkeit, bei Bedarf zusätzliche Halter hinzuzufügen Stellt je nach Modell bis zu 4 l/min her Einfacher Kartuschenaustausch durch die Entnahme mit einer Vierteldrehung der Behälter Verwendbar mit Thermo Scientific Pura-Lite™ Anzeige oder digitalem Reinheitsmesser zur Überwachung der Wasserqualität Verfügbar in Groß oder Klein (halbe Größe) Kartuschen-Variante bei Platzmangel
Single Module
  • Einfaches System ohne Absaugventil oder Reinheitsanzeige Stellt bis zu 4 l/min her
Double Module
  • Mit Absaugventil Stellt bis zu 4 l/min her Wahlweise mit digitalem Reinheitsmesser oder Pura-Lite “Go/No-Go” Widerstandsanzeige
Half-Size Holder
  • Stellt bis zu 2 l/min her Leichter Anschluss an B-Pure Vollsysteme Kompakte Größe bietet Flexibilität bei der Anbringung
Kartuschen (separat erhältlich)

Vorbehandlung, Deionisation

Das Thermo Scientific H2O2Select Program dient der Auswahl des richtigen B-Pure-Systems. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Thermo Fisher Scientific-Ansprechpartner.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität CSA
Beschreibung Doppelhaltermodul mit digitalem Reinheitsmesser; 120 V AC
Flussrate 4 l/min
Speisewassertemperatur (angloamerikanisch) 40 °F bis 120 °F
Speisewassertemperatur (metrisch) 4 °C° bis 49 °C°
Zur Verwendung mit (Geräte) Doppelhaltermodul zur Wasseraufbereitung
Einlassanschluss NPTF (angloamerikanisch) 0,5 Zoll
Einlassanschluss NPTF (metrisch) 1,3 cm
Eingangsdruck 100 psig
Erfordert 2 Full-Size B -Pure -Patronen
Elektrischer Widerstand 1 bis 10 MΩ·cm (je nach verwendeter Kartusche)
Typ Doppelhaltermodul mit digitalem Reinheitsmesser
Abmessungen (L x B x H) 17,8 x 38,1 x 68,6 cm (7 x 15 x 27 in.)
Länge (angloamerikanisch) 7 in.
Länge (metrisch) 17,8 cm
Breite (angloamerikanisch) 15 in.
Breite (metrisch) 38,1 cm
Höhe (angloamerikanisch) 27 in.
Höhe (metrisch) 68,6 cm
Spannung 120 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt