missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ B-423 Polyesteretiketten für Thermotransfer

Artikelnummer. 15751427
Click to view available options
Höhe (metrisch):
3,2 mm
4,8 mm
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
9,7 mm
10,2 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
31,8 mm
Etiketten pro Zeile:
1
2
3
4
5
7
12
Vertikale Wiederholung (metrisch):
6,4 mm
7,3 mm
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
12,7 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
34,9 mm
Breite (metrisch):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
27,9 mm
31,8 mm
34,9 mm
38,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
missing translation for 'unitSize'
1 Rollen
1 Stück
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15751427

missing translation for 'mfr': Brady™ 030106

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Drucketiketten aus Polyester für Thermotransferdrucker.

  • Permanenter Klebstoff
  • Für glatte Oberflächen

Specifications

Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität UL-, CSA- und AGA-zugelassen
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe White
Ausführung Glanz
Format Die-cut
Material Polyester (B-423)
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Leiterplatten, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Inventarkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) Drucker der Serien BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus und IP™, THT 76 mm Kerndrucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 27.3 mm
Etiketten pro Zeile 3
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70°C
Modell THT-3-423-10
Anzahl pro Packung 10000 Label(s) / Roll
Menge 10.000 Etiketten
Form Rechteck
Größe 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.003 in
Dicke (metrisch) 0.076 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 12,1 mm
Dimensions (LxW) 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H)
Breite (angloamerikanisch) 1 in
Breite (metrisch) 25,4 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 25.40 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 25.4 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.375 in
Höhe (metrisch) 9,5 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 9.5 mm
Alternate Part Number THT-3-423-10
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.