missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ B-423 Polyesteretiketten für Thermotransfer

Artikelnummer. 11563784
Click to view available options
Höhe (metrisch):
3,2 mm
4,8 mm
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
9,7 mm
10,2 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
31,8 mm
Etiketten pro Zeile:
1
2
3
4
5
7
12
Vertikale Wiederholung (metrisch):
6,4 mm
7,3 mm
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
12,7 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
34,9 mm
Breite (metrisch):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
27,9 mm
31,8 mm
34,9 mm
38,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11563784

Marke: Brady™ 030218

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Drucketiketten aus Polyester für Thermotransferdrucker.

  • Permanenter Klebstoff
  • Für glatte Oberflächen

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität UL-, CSA- und AGA-zugelassen
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe White
Ausführung Glanz
Format Die-cut
Material Polyester (B-423)
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Leiterplatten, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Inventarkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) Drucker der Serien BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus und IP™, THT 76 mm Kerndrucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 37.5 mm
Etiketten pro Zeile 2
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70°C
Modell THT-40-423-10
Anzahl pro Packung 10000 Label(s) / Roll
Menge 10.000 Etiketten
Form Rechteck
Größe 34.93 mm (W) x 6.35 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.003 in
Dicke (metrisch) 0.076 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 9,5 mm
Dimensions (LxW) 34.93 mm (W) x 6.35 mm (H)
Breite (angloamerikanisch) 1.375 in
Breite (metrisch) 34,9 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 34.93 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 34.93 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.25 in
Höhe (metrisch) 6,4 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 6.4 mm
Alternate Part Number THT-40-423-10
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.