missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ B-423 Polyesteretiketten für Thermotransfer

Artikelnummer. 11513714
Click to view available options
Höhe (metrisch):
3,2 mm
4,8 mm
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
9,7 mm
10,2 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
31,8 mm
Etiketten pro Zeile:
1
2
3
4
5
7
12
Vertikale Wiederholung (metrisch):
6,4 mm
7,3 mm
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
12,7 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
34,9 mm
Breite (metrisch):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
27,9 mm
31,8 mm
34,9 mm
38,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11513714

Marke: Brady™ 030123

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Drucketiketten aus Polyester für Thermotransferdrucker.

  • Permanenter Klebstoff
  • Für glatte Oberflächen

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität UL-, CSA- und AGA-zugelassen
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe White
Ausführung Glanz
Format Die-cut
Material Polyester (B-423)
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Leiterplatten, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Inventarkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) Drucker der Serien BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus und IP™, THT 76 mm Kerndrucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 6.4 mm
Etiketten pro Zeile 12
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70°C
Modell THT-11-423-10
Anzahl pro Packung 10000 Label(s) / Roll
Menge 10.000 Etiketten
Form Square
Größe 6.35 mm (W) x 6.35 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.003 in
Dicke (metrisch) 0.076 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 9,5 mm
Dimensions (LxW) 6.35 mm (W) x 6.35 mm (H)
Breite (angloamerikanisch) 0.25 in
Breite (metrisch) 6,4 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 6.35 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 6.4 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.25 in
Höhe (metrisch) 6,4 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 6.4 mm
Alternate Part Number THT-11-423-10
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt