missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fryka™ B 30 Kühlbox

Kompakt und platzsparend. Fryka B30 Kältebox wurde als Desktop-Geräte entwickelt und wird für das Kühlen und Einfrieren in allen Forschungs- und Industrielabors verwendet.

Marke:  Fryka™ 050B3020

Artikelnummer. 10270292

  • 4005.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Isolierende Glasscheibe in der Tür
  • Gehäuse ganz aus Edelstahl
  • Kühlgerät: geräuscharm, vollständig hermetisch abgedichtet, luftgekühlt, wartungsarm
  • Innenraum frei von Befestigungsteilen
  • Elektronische Temperaturregelung mit LED-Anzeige
  • Tür abschließbar
  • Buchse (Durchmesser 10 mm), z. B. zur Temperaturüberwachung mit externen Sensoren
  • RAM-Schutzring passt darüber und darunter
  • Stapelbares Gerät, max. 3 Geräte
Spezifikation

Spezifikation

Kühlschachtel
12°C bis 30°C
B30
70 cm
53 cm
30 l
Forschungs- und Industrielaboratorien
35 x 36 x 23 cm
46 cm
230 V 50 Hz
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Fryka™ B 30 Kühlbox > B 30 Kühlbox

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt