missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Azlon™ mehrsprachig bedruckte Spülflaschen mit Sicherheitsentlüftung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Beschreibung:
Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
Region 2: Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Englisch
Region 3: Russisch, Polnisch, Deutsch, Englisch
Region 4: Arabisch, Französisch, Englisch
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Chemical Label:
Aceton
Ethanol
I. M. S.
I.M.S.
Isopropanol
Methanol
Beschreibung
Lagern und verwenden Sie eine Vielzahl von Lösungsmitteln mit mehrsprachigen Etiketten für mehr Sicherheit. Die mehrsprachige Azlon LDPE-Spritzflaschen mit Belüftung sind in vier verschiedenen Kombinationen für die mehrsprachige Beschriftung erhältlich. Etiketten mit Lösungsmittelgehalt entsprechen farbkodierten Deckeln für eine einfache Identifizierung in einer Vielzahl von Umgebungen.
- Weithals-Spritzflaschen mit mehrsprachiger Beschriftung und patentiertem DripLok™ Dampfentlüftungsventil, das Lösungsmittelleckagen verhindert
- Unlöschbar in vier Sprachen bedruckt (Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch)
- Wählen Sie aus fünf Lösungsmitteletiketten, alle mit neuen global harmonisierten Symbolen, NFPA-Diamant, R-Sätzen und Sicherheitshinweisen
- Mit farbkodierten, einteiligen PP-Verschlüssen, die ihre Form bei Gebrauch beibehalten
- Verschlüsse mit Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Beschreibung | Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch |
Enthält | Kappen aus Polypropylen und farbige Tülle mit Feindüsenende zur genauen Kontrolle des Strahls |
Material | LDPE |
Länge (metrisch) | 33.07 cm |
Menge | 5/Pckg. |
Temperaturbereich (metrisch) | –50 bis 80 °C |
Breite (metrisch) | 19.08 cm |
Verschlussfarbe | Rot |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'