missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Azlon™ Polypropylen, Hochleistungs-Saugflasche
Click to view available options
Kapazität: 20 l
Beschreibung
- Erhabene Graduierungen und lichtdurchlässige Farben unterstützen die visuelle Volumenanalyse
- Der robuste, auslaufsichere Absperrhahn öffnet und schließt in einer viertel Umdrehung
- Der integrierte eingegossene Tragegriff erleichtert den Transport
- Aus autoklavierbarem Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (angloamerikanisch) | 5,3 gal. |
Kapazität (metrisch) | 20 l |
Farbe | Weiß (durchscheinend) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur einfachen Platzierung in Regalen oder auf Werkbänken |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 420 mm |
Enthält | Verschluss, eingeformter Tragegriff |
Material | Polypropylen |
Produkttyp | Saugflasche |
Form | Achteckig |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur