missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Spritzflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
1000 ml
Beschreibung
- Flexibel
- Mit Sprühröhrchen
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Material | Kunststoff |
Menge | 10Pack. |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001-zertifiziert |
Produkttyp | Sprühflasche |
Verschlusstyp | Schraube mit Sprühröhrchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Karl Hecht™ Assistent™ Spritzflaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur