missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Aspirette™ Vakuumpinzette

Vakuumpinzette zum Aufnehmen und Positionieren verschiedener flacher Objekte bis zu einem maximalen Stückgewicht von 70 g.

Marke:  Hirschmann™ 9901500

Artikelnummer. 10454861

  • 309.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Wird komplett mit 1 Netzteil und Ladegerät geliefert
  • Inklusive 3 Saugdüsen und Saugnäpfen mit Durchmessern von 3.2 mm, 6 mm und 10 mm
  • 230 V, Euro-Stecker
Spezifikation

Spezifikation

230 V, Euro-Stecker
Aufnehmen, Positionieren von ebenen Objekten
Vakuumpinzette
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Hirschmann™ Aspirette™ Vakuumpinzette > 230 V, Euro-Stecker

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt