missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ ART™ Spezialpipettenspitzen mit Barriere

Diese Pipettenspitzen mit Barriere und verlängerter Länge verschließen sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten und gewährleisten so ein genaues und einheitliches Pipettieren.

Marke:  Thermo Scientific™ 2140

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15731287

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Pipettieren Sie genau und konsistent mit Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Spezialpipettenspitzen, die die Pipette bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen und diese in der Barriere einschließen. ART Barriere-Spezialpipettenspitzen helfen beim Pipettieren in einer Vielzahl von Anwendungen. Extra lange Thermo Scientific™ REACH™ Spitzen bieten zusätzliche Kontaminationskontrolle.

Merkmale:

  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
  • Steril, nicht-steril und in verschiedenen Verpackungsoptionen erhältlich
  • Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Branche

Konzipiert als Pipettierhilfe bei einer Vielzahl von Anwendungen:

Extra lang: zur Vermeidung von Kontamination, da der Pipettenschaft nicht in das Probengefäß gerät

Gel-Befüllung: geeignet für das Einfüllen von Acrylamid- oder Agarosegelen

Genomisch mit weiter Öffnung: für genomische DNA, empfindliche Zelllinien und anderen viskose Stoffe

Lösungsmittelfest: für Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel

Kompatibel mit:

SoftFit™ Pipettenspitzen ermöglichen präzise und konsistente Pipettierung mit Mehrkanalpipetten

Ergonomische Pipettenspitzen sind für Gilson PIPETMAN™ Pipetten und Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus Pipetten geeignet

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

ART 10 REACH, gefiltert, steril, abnehmbares Deckelgestell
Gefiltert
ART 10 REACH
4.33 cm
Abnehmbares Deckelgestell
Universelle Passform
Steril & PCR-fähig
10 μl
Steril
1,71 in.
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin
Extra lang
ART
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ ART™ Spezialpipettenspitzen mit Barriere > ART™ Extralange Pipettenspitzen mit Barriere; Volumen: 10 μl; Spitzenart: ART 10 REACH; Spitzenart: MicroPoint; Sterilität: Steril; Packungsgröße: Karton mit 5er-Packungen von je 10 Gestellen mit 96 Spitzen (insgesamt 4800 Spitzen)

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.