Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 384-well, blue, clear wells
Kombiniert die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und sorgt unter allen Bedingungen für eine hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung.
Marke: Thermo Scientific™ AB2384B
136.44 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Armadillo PCR-Platten kombinieren die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und sorgen unter allen Bedingungen für hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung.
Die Thermo Scientific Armadillo PCR-Platten kombinieren die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und sorgen unter allen Bedingungen für hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung.
Sie sind in 96- und 384-Well-Formaten und in mehreren Farben erhältlich und können mit einem Standard-128-Barcode oder einer kundenspezifischen Strichcodierung bestellt werden. Alle Formate sind mit transparenten oder weißen Wells erhältlich. Wählen Sie Weiß für hervorragende qPCR-Ergebnisse. Der speziell entwickelte, verwindungssteife Rahmen und verschiedene Formatoptionen machen Armadillo PCR-Platten zur ultimativen Wahl für PCR mit hohem Durchsatz und automatisierte Handhabung.
- Polycarbonat-Rahmen für verwindungssteife Thermocycler
- Verbesserte mechanische Stabilität für das Handling durch Roboter
- Dünnwandige Polypropylen-Wells für optimale Wärmeübertragung
- Die Well-Form ist für eine maximale Probenausbeute optimiert
- Flache alphanumerische Beschriftung und Well mit erhöhtem Rand für verbesserte Heißversiegelung
- Das optisch transparente Deck ermöglicht eine gute Sichtbarkeit der Wells
- Mehrere Rahmenfarboptionen, alle mit transparenten (für PCR) und weiß gefärbten Wells (für qPCR) erhältlich
- Maximales Well-Volumen 40 μl
- Maximales Arbeitsvolumen 25 μl
Spezifikation
Kein Barcode | |
50 Platte | |
Blau, Durchsichtig | |
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler | |
Polycarbonat, Polypropylen | |
384 | |
50 plates | |
Durchsichtig |
Zertifiziert RNase-/DNase-frei | |
Armadillo™ | |
PCR-Mikrotiterplatte | |
Stehrand | |
40 μl | |
25 μl | |
Standard |
Dieses Produkt wird unter Lizenz der Eppendorf AG verkauft.