missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Arium™ Advance L Reverse Osmosis System
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Flussrate:
100-l/h-
200-l/h-
Kapazität (metrisch):
100 L
200 L
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Arium™ Advance L Laborwassersysteme sind für einen Umkehrosmose-Wasserbedarf von bis zu 200 l/Std. ausgelegt.
- In Kombination mit dem integrierten 100- oder 200-Liter-Vorratsbehälter liefert das System das ideale Volumen an vorbehandeltem Speisewasser für Ihr Labor.
- Dank der leistungsstarken Verteilungspumpe kann das System mehrere Laborgeräte gleichzeitig speisen.
- Die kompakte, quadratische Form reduziert den Platzbedarf auf ein Minimum.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 L |
| Speisewasserquelle | Trinkbares Leitungswasser |
| Flussrate | 100-l/h- |
| Art des Produktwassers | Umgekehrte Osmose (Typ 3) |
| Typ | Wassersystem |
| Speisewasseranschluss | 0,25 in |
| Elektrischer Widerstand | 0,05 mΩ*cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur