missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ AR-Glas™ Messzylinder
Mit austauschbarem sechseckigen Sockel und Schutzring aus Polyethylen.
Marke: Karl Hecht™ 42190048
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
- Standardtyp
- Mit bernsteinfarbenen eingeschmolzenen Graduierungen
- Basis und Schutzring sind alkalibeständig und säurebeständig
- Temperaturbereich bis zu +120 °C
Spezifikation
Hexagonal | |
Bernsteinfarben | |
Messzylinder | |
250 ml | |
2 ml | |
2 ml |
Standardtyp | |
Rund | |
Kalknatronglas | |
Sechskantfuß, Schutzring | |
120 °C |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Karl Hecht™ AR-Glas™ Messzylinder > 250 ml Kapazität
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur