Learn More
Thermo Scientific™ Intelligenter AquaPro Prozessanalysator mit mehreren Eingängen
Aquapro Prozessanalysator mit mehreren Eingängen, 1 DataStick digitale Sensoreingangskarte, 3 unbelegte Kanäle, 2 x 4 bis 20 mA-Ausgänge, 3 Relais, 240 VAC 50 HZ, einphasig
Marke: Thermo Scientific™ AP8XXXK
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Aquapro Prozessanalysator mit mehreren Eingängen, 1 DataStick digitale Sensoreingangskarte, 3 unbelegte Kanäle, 2 x 4 bis 20 mA-Ausgänge, 3 Relais, 240 VAC 50 HZ, einphasig
Vielseitig und flexibel
Der intelligente Prozessanalysator Aquapro Multi-Input ist weit mehr als ein 4-poliges Messgerät mit mehreren Eingängen. Eine hochentwickelte und hochgradig flexible Analyseplattform für eine breite Palette von Prozessanwendungen. Mit bis zu vier Eingängen oder Parametern, einer anwenderfreundlichen Schnittstelle und benutzerfreundlichen Menüs in sieben Sprachen erfüllt das Aquapro die Anforderungen komplexer Prozessabläufe weltweit.
Vorteile:
- Großes Farbdisplay
- Bis zu vier Sensoreingänge
- Bis zu acht Stromausgänge
- Bis zu sechs Alarm-/Steuerrelais
- Mehrere digitale Kommunikationsprotokolle
- Umfassende Sensorkompatibilität
- Sieben Sprachen wählbar
Aquapro bietet eine einfache Schnittstelle zu SPS, SCADA und anderen PC-basierten Steuerungssystemen sowie Kompatibilität mit allen gängigen Datenkommunikationsprotokollen — MODBUS™ RTU über RS485 oder RS232, DeviceNet™, Profibus™, Ethernet/IP, Modbus TCP, Und CANopen™. Mit unserem einzigartigen modularen Design lässt er sich zum Unterstützen zukünftiger Protokolle einfach aktualisieren.
Der Aquapro ist vollständig kompatibel mit einer Vielzahl analoger und digitaler Flüssiganalysesensoren — ermöglicht die Messung vieler Parameter einschließlich:
- pH/ORP
- Elektrische Leitfähigkeit (einschließlich Widerstand, Konzentration, Salzgehalt und TDS)
- Gelöster Sauerstoff
- Gelöstes Ozon
- Freies Chlor
- Trübung
- Suspendierte Feststoffe
Spezifikation
2 x 4 bis 20 mA-Ausgänge, 3 Relais, 240 VAC 50 Hz einphasig | |
Prozessanalysator | |
Sensorabhängig |
Sensorabhängig | |
90/240 VAC | |
-20°bis +60 °C |