Learn More
Fisherbrand™ Drosophila-Fläschchen
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteDescription
Die geraden Wände minimieren das Verrutschen von Lebensmitteln und ermöglichen ein effizienteres Einbringen in Gestelle, Befüllen und Verschließen
Fisherbrand Drosophila-Fläschchen sind lieferbar in transparentem Polystyrol, durchsichtigem und flexiblem Polypropylen und nahezu unzerbrechlichem K-Harz. Diese Fläschchen haben einen flachen Boden und gerade Wände für einfaches Einstellen in Gestelle, Befüllen und Stapeln. Lieferbar als Großpackung oder in einer praktischen, 10 × 10 Tablettpackungskonfiguration.
Fläschchen aus Polypropylen
- Durchsichtig und flexibel
- Autoklavierbar
- Ausgezeichnete Klarheit für optimale Sichtbarkeit
- Nicht autoklavierbar
- Äußerst flexibel, nahezu unzerbrechlich
- Nicht autoklavierbar
Standardverpackte Glashüllenfläschchen
- Typ 1, N-51A Borosilikatglas
- Einzeln getrennte Fläschchen sicher in Papptabletts verpackt
- Lieferbar als Eng- oder Weithalsanfertigung
- Hergestellt aus Polypropylen, K-Resin™ oder Polypropylen
- Fläschchen aus K-Resin und Polypropylen sind nahezu unzerbrechlich, beständig gegen Kratzer und Macken, Polystyrol und K-Resin verfügen über eine glasähnliche Klarheit
- Fläschchen aus Polypropylen sind autoklavierbar, Polystyrol- und K-Resin-Fläschchen sind nicht autoklavierbar
Order Info
Die Fläschchen in der Großpackung werden zu jeweils 500 Stück pro Behälter und mit allen offenen Enden in einer Richtung verpackt. Die Fläschchen werden auf Tabletts in einer Reihenanordnung zu 10 x 10 in. (25 x 25 cm) mit Trennscheiben zwischen den Fläschchen in Schrumpffolie verpackt.
Specifications
Specifications
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1.01 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Farbe | Klar |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.98 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 25,12 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Die geraden Wände minimieren das Verrutschen von Lebensmitteln und ermöglichen ein effizienteres Einbringen in Gestelle, Befüllen und Verschließen |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3,74 in. |
| Höhe (metrisch) | 95 mm |
| Ausführung der Öffnung | Eng |
| Material | Borosilikatglas |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.