missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pohli™ Braune, quadratische Enghalsflasche

Artikelnummer. 10060630
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Fassungsvermögen: 250 ml
Fassungsvermögen: 1000 ml

Spezifikation

Kapazität (metrisch) Fassungsvermögen: 1000 ml
Farbe Bernsteinfarbig
Abmessungen (L x B x H) 97 x 97 x 223 mm
Material Bernsteinfarbiges Glas
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 223 mm
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'