missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Braune Tropfflaschen aus Glas
Click to view available options
Fassungsvermögen:
5 ml
50 ml
Beschreibung
- Ohne Kappe
- Mit Gewinde DIN 18
- Braune Farbe zum Schutz lichtempfindlicher Inhalte.
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 50 ml |
Farbe | Braun |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Präzises und zuverlässiges Dispensieren |
Material | Glas |
Gewindegröße (metrisch) | DIN 18 |
Closure Included | Nein |
Produkttyp | Tropfflasche |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'