missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Warnschilder aus Aluminium mit Überlaminierung aus Polyester
5.55 € - 28.75 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Material | Aluminum, Polyester |
Menge | Je 1 |
Beschreibung | Aluminium mit Polyesterüberlaminat |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Indoor and outdoor safety signs |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11710294
|
Brady™
241644 |
100 mm | N/A | ||||||
11886341
|
Brady™
255200 |
200 mm | N/A | ||||||
11784854
|
Brady™
255201 |
315 mm |
28.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
ISO 7010 | |
Je 1 | |
Indoor and outdoor safety signs | |
-40 °C bis 140 °C | |
Warnung vor brennbaren Materialien | |
Schwarz auf gelb |
Aluminum, Polyester | |
Aluminium mit Polyesterüberlaminat | |
0,271 mm | |
Dreieckig | |
Warning Sign |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts