missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aluminiumoxid, für TLC, mit Gips
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 2980°C |
| Chemischer Name oder Material | Aluminum oxide |
| Schmelzpunkt | 2045°C |
| Namenshinweis | With gypsum |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 100 g |
| Merck Index | 14,356 |
| Formelmasse | 101.96 |
| Geruch | Odorless |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur