missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Allylchlorid, 98 %, stab. mit Propylenoxid, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungsgebiete
Allylchlorid wird als Alkylierungsmittel verwendet. Bei Behandlung mit Natrium-bis(Trimethylsilyl)amid ergibt es das gestreckte, hochreaktive Alken Cyclopropen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (3600 mg/l bei 20 °C), Ethanol, Ether, Petroleum, Aceton, Chloroform, Benzol, Methanol und 2-Prop.
Anmerkungen
Bei -20 °C lagern. An einem trockenen und kühlen Ort fest verschlossen halten. In ordnungsgemäß beschrifteten Behältern aufbewahren. Behälter an einem kühlen, gut belüfteten Ort dicht verschlossen aufbewahren. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Bortrifluorid, Schwefelsäure und Salpetersäure
Allylchlorid wird als Alkylierungsmittel verwendet. Bei Behandlung mit Natrium-bis(Trimethylsilyl)amid ergibt es das gestreckte, hochreaktive Alken Cyclopropen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (3600 mg/l bei 20 °C), Ethanol, Ether, Petroleum, Aceton, Chloroform, Benzol, Methanol und 2-Prop.
Anmerkungen
Bei -20 °C lagern. An einem trockenen und kühlen Ort fest verschlossen halten. In ordnungsgemäß beschrifteten Behältern aufbewahren. Behälter an einem kühlen, gut belüfteten Ort dicht verschlossen aufbewahren. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Bortrifluorid, Schwefelsäure und Salpetersäure
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Allyl chloride |
| Namenshinweis | stabilized with propylene oxide |
| Schmelzpunkt | -135°C |
| Dichte | 0.939 |
| Siedepunkt | 44°C to 46°C |
| Flammpunkt | −28°C (−18°F) |
| Geruch | Sweet |
| Strukturformel | CH2=CHCH2Cl |
| Brechungsindex | 1.4155 |
| Menge | 500 mL |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Allyl chloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: Allyl chloride
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur